Menu

Sprühkleber Soudabond 365 Classic Spray, Sprühtank

von Soudal   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Sprühkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Der Klebstoff eignet sich hervorragend für die Verklebung von weichen Materialien und Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur.
Einsatzbereich
  • Verklebung von Verpackungsmaterialien, Textilien, Teppichen, Leder, Kork, Filz
  • Verklebung von Laminat (HPL), Furnieren
  • Verklebung von Kunststoff, Glasfaser, Polystyrol
  • Verklebung von Holz

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Trocknung
  • hohe Klebkraft
  • starke Verbindung zwischen den meisten Materialien

Anwendungen/Hinweise
  • frei von Dichlormethan (DCM)
  • Verarbeitung mit Sprühtank-Pistole
  • nicht geeignet für unebene Flächen
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
-20 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+10 °C bis +25 °C
  • Dichte
ca. 0,86 g/ml
  • offene Zeit
<45 min
  • Verbrauch
ca. 125 ml/m²

Material
  • synthetischer Kautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Zubehör
Sprühtank-Pistole Ergogrip | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühtank-Pistole Ergogrip

Soudal Zubehör

Ergonomische Sprühtank-Pistole, zur Anpassung des Sprühbilds abhängig von Sprühabstand, Sprühwinkel und Applikationsgeschwindigkeit.

Sprühkleber Soudabond 265 Classic, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Soudabond 265 Classic, Spray

Soudal | Klebstoffe

Universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Sprühkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Der Klebstoff eignet sich hervorragend für die Verklebung von weichen Materialien und Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur.

Sprühkleber Soudabond 280 Power, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Soudabond 280 Power, Spray

Soudal | Klebstoffe

Hochfester, universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk, im tragbaren Kanister. Klebstoff eignet sich hervorragend für die temporäre oder dauerhafte Verklebung von weichen Materialien und mittelharten Isoliermaterialien.

Sprühkleber Soudabond 370 Fine Spray, Sprühtank | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Soudabond 370 Fine Spray, Sprühtank

Soudal | Klebstoffe

Hochfester, universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk, im tragbaren Kanister. Klebstoff eignet sich hervorragend für die temporäre oder dauerhafte Verklebung von weichen Materialien und mittelharten Isoliermaterialien.

Sprühkleber Soudabond 250 Super Tack, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Soudabond 250 Super Tack, Spray

Soudal | Klebstoffe

Extrem schnell trocknender, universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Der Klebstoff eignet sich hervorragend für die temporäre oder dauerhafte Verklebung von weichen Materialien und mittelharten Isoliermaterialien.

Sprühkleber Soudabond 350 Super Tack, Sprühtank | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Soudabond 350 Super Tack, Sprühtank

Soudal | Klebstoffe

Extrem schnell trocknender, universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Kontaktkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Der Klebstoff eignet sich hervorragend für die temporäre oder dauerhafte Verklebung von weichen Materialien und mittelharten Isoliermaterialien.

Sprühkleber Hold Fast 70, Sprühtank | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Hold Fast 70, Sprühtank

3M | Klebstoffe

Mehrzweck-Klebstoff mit schneller und starker Haftung für dauerhafte Verbindungen einer großen Anzahl von Materialien inkl. Polystyrol ohne Beschädigung der Materialoberfläche.

Sprühkleber Foam Fast 74, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Foam Fast 74, Spray

3M | Klebstoffe

Extrem schnell wirkender, lösemittelbasierter Schaum- und Textilklebstoff mit weichen, flexiblen Klebenähten zur sofortigen und reißfesten Verklebung zahlreicher Werkstoffen.

Sprühkleber Foam Fast 74, Sprühtank | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Foam Fast 74, Sprühtank

3M | Klebstoffe

Extrem schnell wirkender, lösemittelbasierter Schaum- und Textilklebstoff mit weichen, flexiblen Klebenähten zur sofortigen und reißfesten Verklebung zahlreicher Werkstoffen.

Sprühkleber Repositionable 75, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Repositionable 75, Spray

3M | Klebstoffe

Wiederlösbarer, lösemittelbasierter Spezial-Klebstoff zum sofortigen Kleben empfindlicher und leichtgewichtiger Materialien ohne Zerstörung der Oberflächen.

Sprühkleber Hi-Tack 76, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Hi-Tack 76, Spray

3M | Klebstoffe

Lösemittelbasierter Spezial-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen zahlreicher Werkstoffe, geeignet für großflächige Verklebungen.

Sprühkleber Super 77™, Spray | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Sprühkleber Super 77™, Spray

3M | Klebstoffe

Lösemittelbasierter Mehrzweck-Klebstoff mit schneller und starker Haftung für dauerhafte Verbindungen zahlreicher Werkstoffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken