Menu

Handabroller 56402 Premium

von Tesa   |   mehr Klebebänder Zubehör

Drucken
Professioneller Verpackungsklebeband-Handabroller, aus robustem, orange-blauen Metallgehäuse, zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Andruckrollen für glattes und komfortables Anbringen des Klebebandes
  • Klingenabzug zum besonders leichten Abschneiden des Klebestreifens
  • manuell verstellbare Rollenbremse zur Anpassung der optimalen Klebebandabrollkräfte
  • verdecktes Messer (Verletzungsschutz) 

Technische Daten
  • max. Rollendurchmesser
170 mm
  • max. Rollenbreite
50 mm
  • Abmessung L x B x H
205 x 65 x 205 mm
  • Gewicht
665 g

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken