Menu

Handabroller 6400 Comfort

von Tesa   |   mehr Klebebänder Zubehör

Drucken
Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
  • einziehbare Klinge für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz) bei Belastung der Andrucklasche
  • manuell verstellbare Rollenbremse zur Anpassung der optimalen Klebebandabrollkräfte

Technische Daten
  • max. Rollendurchmesser
140 mm
  • max. Rollenbreite
50 mm
  • Abmessung L x B x H
 185 x 70 x 270 mm
  • Gewicht
500 g

Material
  • Gehäuse aus Metall, orange
  • haltbarer Griff aus Gummi, orange/blau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken