Menu

Handabroller 6076 tesapacker

von Tesa   |   mehr Klebebänder Zubehör

Drucken
Robuster Verpackungsklebeband-Handabroller zur flexiblen Verarbeitung von Klebebänder bis zu einer Rollenbreite von 50 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Anwendung

Anwendungen/Hinweise
  • durch Kippen des Spenders wird das Klebeband mit der gezackten Klinge geschnitten

Technische Daten
  • max. Rollendurchmesser
120 mm
  • max. Rollenbreite
50 mm
  • Abmessung L x B x H
165 x 60 x 130 mm
  • Gewicht
500 g

Material
  • Gehäuse aus Metall, rot/schwarz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken