Menu

Elektro-Isolierband Scotch® 23

von 3M   |   mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Selbstverschweißendes Isolierband zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen.
Einsatzbereich
  • Anwendungen bis 69 kV
  • Elektroinstallationen
  • Isolieren
  • Bündeln, Bandagieren und Umwickeln von Kabeln

Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest, witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • selbstverlöschend

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
 +90 °C
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
+130 °C

Material
  • Klebstoff aus Butylkautschuk
  • Trägermaterial aus Ethylen-Propylen-Kautschukbasis mit Liner

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken