Menu

Transfer-Klebeband ohne Träger 467MP

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Klebeband mit hoher Festigkeit der Schutzabdeckung (reduziert Einreißen beim Stanzen) für Befestigungen auf auf Metall- Lack- und Kunststoffoberflächen.
Einsatzbereich
  • hochenergetische Oberflächen
  • alle üblichen Metalle

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf glatten Oberflächen
  • gute Klebekraft auf Lack
  • UV-beständig
  • Chemikalienbeständig
  • säure- und lösungsmittelresistent
  • stanzbar

Anwendungen/Hinweise
  • klimastabile Schutzfolie verhindert Faltenbildung

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur
+15 °C bis +25 °C
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–40 °C bis +200 °C 
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
–40 °C bis +150 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl
0,25 N/mm

Material
  • Klebstoff aus Acrylat
  • Schutzabdeckung aus klimastabilem Papier mit grünem Logo

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken