Menu

Klebstoff MS 9360, 1K

von Teroson   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Elastische Klebepaste mit guter Haftung für klebende Abdichtungen im Innen- und Außenbereich auf vielen Untergründen.
Einsatzbereich
  • Naht- und Fugenabdichtung
  • Karosserie- und Fahrzeugbau, Containerbau
  • Schiffs- und Bootsbau
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Verstärkung zwischen Gummi und Scheibenglasung
  • Elektrotechnik
  • Kunststofftechnik

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • ausgezeichnete Haftung
  • UV- und witterungsbeständig
  • alterungsbeständig
  • lösungsmittelfrei
  • isocyanatfrei

Anwendungen/Hinweise
  • überlackierbar
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C (kurzfristig +120 °C)
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
10 min
  • Bruchdehnung
200 %

Material
  • Silanmodifiziertes Polymer (SMP), pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken