Menu

Dichtstoff SI 65 RD, 1K

von Teroson   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Hochtemperaturbeständiger Silikon Kleb- und Dichtstoff zum Abdichten und Verkleben bei hohen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Glas, Keramik, Metall

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig
  • gebrauchsfertig

Anwendungen/Hinweise
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +250 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Dichte  
1,25 g/ml

Material
  • sauer vernetzendes Silikon, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken