Menu

Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K

von Loctite   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Flüssiger Gewindedichtstoff, der enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen zuverlässig abdichtet.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Getrieben, Gewinden und Flanschen
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • langsam trocknend
  • behält seine Eigenschaften in Kontakt mit Wasser, Ethylenglycol, Benzin, Motoröl, Getriebeflüssigkeit und Salzwasser

Anwendungen/Hinweise
  • durch Lufttrocknung aushärtend
  • ähnliches Fließverhalten wie Motoröl
  • Verarbeitung mit Pinsel

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–54 °C bis +204 °C

Material
  • Modifiziertes Harz, Füllstoffe und Alkohol, flüssig

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hitzebeständige, dauerelastische Dichtmasse für Motoren und Heizungsanlagen für zuverlässige Reparaturabdichtungen an Motoren, Maschinen und Heizungen.

Abverkauf
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON

Teroson | Dichtstoffe

Auch bekannt als TEROLAN Black; Der lösungsmittelhaltiger Karosseriedichtstoff auf Bitumen-Kautschuk-Basis eignet sich hervorragend zur Naht- und Fugenabdichtung in Bereichen wo ein gewisser korrosiver Angriff zu erwarten ist, wie z. B. am Unterboden von einem Fahrzeug.

Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Pastöser, nicht aushärtender Universal-Dichtstoff auf Basis von Kunstharz.

Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastischer Karosseriedichtstoff zum elastischen Dichten und Kleben von Nähten und Fugen auf vielen Oberflächen, besonders zur Nahtabdichtung und Abdichtung von Schmalfugen geeignet.

Dichtstoff MS 9120 SF, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff MS 9120 SF, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Karosseriedichtstoff zur Abdichtung von Nähten und Fugen, ideal als Vorlegematerial bei breiten Fugen.

Kraftkleber MS 9220, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber MS 9220, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Hochstandfester Kraftklebstoff für elastische, primerlose Verklebungen und Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen, speziell für die Karosseriereparatur geeignet.

Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252 | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252

Sika | Dichtstoffe

Ein standfester, pastöser Konstruktionsklebstoff der für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken