Menu

Dichtungsmasse Wasser Stopp, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Dachschutzschicht für trockene und nasse Untergründe.
Einsatzbereich
  • Ausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen
  • Überbrückung grösserer Beschädigunge
  • wasserfestes Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahmen

Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest
  • farbecht
  • witterungs- und UV-beständig
  • haftet auf vielen Untergründen

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis + 80 °C
  • Dichte DIN 53479
1,10 g/ml
  • Bruchdehnung DIN 53504
1.000 %

Material
  • Acrylat-Copolymer, mit Kunstfasern verstärkt, flüssig

Downloads

Für Sie interessant

Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Fassadendichtstoff Soudaseal® 215 LM, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Repa-Cryl® D, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Plasto-elastischer Acryldichtstoff, eine Spachtelmasse mit körniger Struktur für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Acryl-Dichtstoff Acryrub®, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertiger Plasto-elastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.

Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Siliconkautschukklebstoff omniVISC® 1050, 1K

Dichtstoffe

Gebrauchsfertiger, dauerelastischer Silikonkleber für die Verklebung und Abdichtung von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung. Eine rationale Lösung für Fertigungs- und Reparaturen.

Abverkauf
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® 2, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Premium-Bau und Verglasungssilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® AC, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Essigvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen geeignet.

Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Pro N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Premium-Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Aktion
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Silikondichtstoff Silirub® Bau N, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Fassaden- und Verglasungsdichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Natursteinsilikon Silirub®+ S8800, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Neutralvernetzender Premium-Natursteindichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Sanitärsilikon Silirub®+ S7000, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Sanitärsilikon Silirub®+ S7000, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Essigvernetzender Premium-Sanitärdichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.

Hybrid-Flüssigabdichtung Soudatight WP | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hybrid-Flüssigabdichtung Soudatight WP

Soudal | Dichtstoffe

Hochwertige Dichtungspaste zur Detailabdichtung in allen Baubereichen. Besonders geeignet für die wasserdichte und luftdichte Abdichtung von Fenster-Boden-Anschlüssen bei Terrassen und Balkonen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken