Menu

Sanitärsilikon Silirub®+ S7000, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Essigvernetzender Premium-Sanitärdichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen.
Einsatzbereich
  • dauerelastische Abdichtung in Badezimmer, Küche, Klimaanlagen und Lüftungssystemen
  • Abdichtung von Anschlussfugen in Bauprodukten aus Aluminium und Fertigteilen
  • Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Sanitäreinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • farbbeständig
  • schimmelbeständig
  • wetterbeständig
  • UV-beständig
  • sehr gute Haftung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • sehr gute Verarbeitbarkeit, kein Fadenzug

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Naturstein, Marmor, Granit, PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminöse Substrate
  • poröse Oberflächen sollten vor der Anwendung mit einem Primer behandelt werden
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–60 °C bis +180 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
15 min
  • Zugfestigkeit
2,6 N/mm²
  • Bruchdehnung
800 %

Material
  • Polysiloxan, pastös

Spezifikationen
  • DIN 18545-2
  • IBE-BVI Bericht zum direkten Lebensmittelkontakt EU Reg. Nr. 1953- 2004 - EN 1186-1 CFP-13.009A

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken