Menu

Silikondichtstoff Silirub® Pro W, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Neutralvernetzendes Bausilikon, ein hochwertiger Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Sanitärbereich
  • Containerbau
  • Bauanschluss-, Dehn- und Konstruktionsfugen mit hoher Bewegung
  • Anschlussfugen
  • Abdichtungen
  • Glasversiegelung

Vorteile/Ausführungen
  • schimmelbeständig
  • farbbeständig
  • feuchtigkeitsbeständig
  • sehr gute Haftung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • sehr gute Verarbeitbarkeit, kein Fadenzug

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Naturstein, Marmor, Granit, PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminöse Substrate
  • poröse Oberflächen sollten vor der Anwendung mit einem Primer behandelt werden
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +180 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
7 min
  • Zugfestigkeit
1,50 N/mm²
  • Bruchdehnung
600 %

Material
  • Polysiloxan, pastös

Spezifikationen
  • anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)
  • ISO 11600 EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: KLASSE 25LM
  • ISO 11600 EN 15651-2:2012: TYP G-CC: KLASSE 25LM

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken