Menu

Kleb- und Dichtstoff Soudaflex® 40FC, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.
Einsatzbereich
  • Bau- und Metallindustrie
  • vibrierende Konstruktionen
  • Bodenfugen
  • Schweißnahtabdichtungen
  • Lagerhallen
  • Containerbau
  • Fahrzeugbau
  • Kühl- Heizungs-, Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • chemikalienbeständig
  • sehr gute Haftung auf vielen unterschiedlichen Materialien
  • dauerelastisch nach Aushärtung

Anwendungen/Hinweise
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
25 min
  • Bruchdehnung
700 %

Material
  • Polyurethan, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken