Menu

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.
Einsatzbereich
  • Kleben
  • Verfugen
  • Sockelleisten
  • Dekorelemente
  • Sanitäranlagen
  • Küchen
  • Parkettböden
  • Hoch- und Tiefbau

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Anfangshaftung, mindestens 400 kg/m²
  • sehr schnelle Durchhärtung
  • gute Verarbeitbarkeit mit Düse
  • hervorragende Haftung
  • überragende Flexibilität
  • bleibt nach Aushärtung elastisch
  • gut ausspritzbar
  • langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für sanitäre Anwendungen und dauerhafter Wasserbelastung geeignet
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole
  • mit wasserbasierten Farben überstreichbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
4 min
  • Bruchdehnung
200 %

Material
  • SMX® Hybrid Polymer, pastös

Lieferumfang
  • Mit Düse im Dreieckausschnitt.

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaflex® 40FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaflex® 40FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K

Beko | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler Montagekleber, klebt und dichtet auf den meisten Untergründen und Materialien, auch unter Wasser und ist auch nach 20 Minuten noch korrigierbar.

Kleb- und Dichtstoff Tackcon Superflex, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Tackcon Superflex, 1K

Beko | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler PU-Montagekleber für sehr feste Verbindungen auf den meisten Untergründen und Materialien in Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken