Menu

Lackstift AC RAL-ACRYL

von European Aerosols   |   mehr Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Drucken
Hochwertiger und schnelltrocknender Acrylat-Mischpolymere-Lack für Lackierungen und Reparaturen, im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • kleinere Oberflächen
  • Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Geräte
  • Innen- und Außenbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • polierfähige Oberfläche
  • farbtongenau
  • hohe Deckkraft
  • ausgezeichnete Haftung
  • schnelltrocknend
  • wetterbeständig
  • lichtecht, UV-beständig
  • kratz-, stoß- und schlagfest

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +80 °C
  • staubtrocken (bei 20 °C, 50 % Luftfeuchte)
nach ca. 10 min 
  • grifffest 
nach ca. 30 min

Downloads

Für Sie interessant

Lackspray NC AEROSOL ART | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Lackspray NC AEROSOL ART

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Schnelltrocknender Farbspray in hochwertiger Nitro-Kombi-Qualität mit speziellem Sprühsystem für zahlreiche Innen- und Außenanwendung, auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Naturstein und Beton geeignet.

Lackspray NC AEROSOL ART Grundierung | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Lackspray NC AEROSOL ART Grundierung

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Schnelltrocknende Grundierung in hochwertiger Nitro-Kombi-Qualität mit besonders hoher Füllhaftung. Ein spezielles Sprühsystem für glatte und glänzende Lackflächen und zum Schließen von offenporigen Flächen aller Art. Geeignet für die Innen- und Außenanwendung, auch für die künst...

Überzug-Lackspray NC AEROSOL ART KLARLACK | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Überzug-Lackspray NC AEROSOL ART KLARLACK

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Kristallklarer, hochwertiger Acryl-Lack in acrylbasierender Nitro–Combi–Qualität mit hoher Oberflächenhärte und gleichzeitig guter Elastizität.

Lackspray AC RAL-ACRYL | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Lackspray AC RAL-ACRYL

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Hochwertiger und schnelltrocknender Acrylat-Mischpolymere-Lack für Lackierungen und Reparaturen, im Innen- und Außenbereich.

Füll- und Haftgrund-Spray FILLER | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Füll- und Haftgrund-Spray FILLER

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Grundier-Lackspray für Kratzer und Lackbeschädigungen, hat eine gute Sprühfähigkeit und bildet eine geschlossene Oberfläche. Ein idealer Untergrund für Reparaturen, auch für Feinspachtelarbeiten geeignet.

Lackspray THERMOSPRAY | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen
angesehen
Gekauft
Lackspray THERMOSPRAY

European Aerosols | Farben, Lacke, Grundierungen, Verdünnungen

Hochtemperaturbeständiger Silikonharz-Hitzespray zum Renovieren und Ausbessern von hitzebeanspruchten Gegenständen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken