1 3 5 6 17 2 4 11 12 13 15 16 Brennerkappe lang L=118 mm Spannhülse MS 2,4 mm/Ø 6,35 x 52 mm Spannhülsengehäuse 2,4/Ø 11,1 x 46,8 mm Gasdüse keramisch Ø 9,5/Ø 18 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 16/Ø 30,5 x 48 mm Gasdüse keramisch Ø 19/Ø30,5 x 48 mm Brennerkappe kurz L=28 mm Spannhülse MS 1,6 mm/Ø 6,35 x 52 mm Spannhülse MS 3,2 mm/Ø 6,35 x 52 mm Kopfschild Standard Ø 22,0/Ø 15,0 x 10,0 mm Spannhülsengehäuse 1,6/Ø 11,1 x 46,8 mm Spannhülsengehäuse 3,2/Ø 11,1 x 46,8 mm Gasdüse keramisch Ø 6,5/Ø 18 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 8/Ø 18 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 11/Ø 18 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 12,5/Ø 18 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 16/Ø 21 x 47 mm Gasdüse keramisch Ø 19/Ø 23,5 x 47 mm Isolierring Ø 12,3/Ø 23 x 13,6 mm Gaslinse Ø 1,6/Ø 19 x 50 mm Gaslinse Ø 2,4/Ø 19 x 50 mm Gaslinse Ø 6,5/Ø 19 x 50 mm Gasdüse keramisch Ø 6,5/Ø 24 x 41 mm Gasdüse keramisch Ø 8/Ø 24 x 41 mm Gasdüse keramisch Ø 11/Ø 24 x 24 mm Gasdüse keramisch Ø 12,5/Ø 24 x 41 mm Gasdüse keramisch Ø 19/Ø 24,5 x 42 mm Gasdüse Ø 9,5/Ø 24 x 41 mm Isolierring Ø 12,3/Ø 30 x 15,8 mm Gaslinse groß Ø 1,6/Ø 25,4 x 50 mm Gaslinse groß Ø 2,4/Ø 25,4 mm Gaslinse groß Ø 3,2/Ø 25,4 x 50 mm Gasdüse keramisch Ø 9,5/Ø 30,5 x 48 mm Gasdüse keramisch Ø 12,5/Ø 30,5 x 48 mm 44.0350.1597 42.0001.1071 42.0001.3034 42.0300.2278 42.0300.2249 42.0300.2250 44.0350.1596 42.0001.1058 42.0001.1127 42.0100.0408 42.0001.3033 42.0001.3035 42.0001.2276 42.0300.2277 42.0300.2279 42.0300.2280 42.0300.2281 42.0300.2282 42.0100.0401 44.0350.1362 44.0350.1363 44.0350.1364 42.0300.2009 42.0300.2010 42.0300.2012 42.0300.2013 42.0300.2304 42.0300.2011 42.0100.0402 42.0001.3028 42.0001.3029 42.0001.3030 42.0300.2247 42.0300.2248
Weitere Merkmale Weniger Merkmale