Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 555 ist ein fortschrittliches, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, welches eine fein abgestimmte Mischung von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 560 ist ein hochleistungsfähiges, niedrig verkokendes, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, der dritten Generation, welches eine sorgfältig ausgewählte und fein abgestimmte Kombination von Additiven enthält, um die thermische Stabilitä...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Fluid 12 ist ein synthetisches Hydrauliköl für Flugzeuginstrumente sowie den allgemeinen Einsatz in Flugzeugen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Fluid 31 ist ein Flugzeug-Hydrauliköl auf synthetischer Kohlenwasserstoffbasis. Eine zunehmende Zahl von Flugzeugherstellern empfiehlt die Verwendung dieses Fluidtyps in Flugzeughydrauliksystemen anstelle mineralischer Hydrauliköle. Dieser Schritt dient dem Ziel, Flüssi...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Fluid 41 ist ein mineralisches Hydrauliköl mit sehr hoher Reinheit und verbesserten Schmiereigenschaften.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 6 ist ein Allzweckfett für Flugzeuge aus einem mit Microgel® verdickten Mineralöl, das in einem begrenzten Bereich gute Allroundeigenschaften besitzt.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 7 ist ein fortschrittliches Mehrzweckfett aus synthetischem Öl, verdickt mit Microgel®.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 14 ist ein Mehrzweckfett für Hubschrauber, das aus einem mit Calciumseife verdickten Mineralöl besteht und hervorragende Anti-Fret- und Anti-Feuchtigkeits-Korrosions-Eigenschaften besitzt. Es ist das führende Hubschraubermehrzweckfett und von allen Hubschrauberhe...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 33 ist ein synthetisches Universal-Flugwerk-Fett aus synthetischem Basisöl mit Lithiumkomplex-Verdickung, Korrosions- und Oxidationsinhibitoren und Lasttrageadditiven.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 64 beinhaltet das AeroShell Grease 33 mit 5 % Molybdändisulfid. Es verbindet die verbesserten Anti-Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften von AeroShell Grease 33 mit den zusätzlichen EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) durch die Zugabe eines Festschmiersto...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Mineralölbasierte Kalibrierungsflüssigkeit für Treibstoffsysteme von Triebwerken.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Smoke Oil ist ein Kohlenwasserstoff-Fluid basierend auf der Shell Gas-to-Liquid-Technologie. Es ist voll gesättigt mit einem hohen Anteil an isoparaffinischen Strukturen.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Bei diesem Hochleistungs-Kraftübertragungsöl werden durch die Verwendung hochwertiger ausraffinierter Grundöle und modernster Additivtechnologie eine außergewöhnlich hohe oxidative und thermische Stabilität des Öls erreicht und längere Ölwechselintervalle gegenüber konventionelle...
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Shell GadusRail S4 High Speed EUDB ist ein Hochgeschwindigkeitsfett für die Achsschmierung von Zügen mit verlängerten Wartungsintervallen und basiert auf hochraffinierten Grundölen und einem Lithium-Verdicker.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Spurkranzschmierung, welches für den Einsatz in Onboard-Schmierstoffgebern im Bahnsektor entwickelt wurde.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Beim Shell GadusRail S3 EUDB handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Beim Shell GadusRail S3 EUFR handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!