Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 33 ist ein synthetisches Universal-Flugwerk-Fett aus synthetischem Basisöl mit Lithiumkomplex-Verdickung, Korrosions- und Oxidationsinhibitoren und Lasttrageadditiven.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 64 beinhaltet das AeroShell Grease 33 mit 5 % Molybdändisulfid. Es verbindet die verbesserten Anti-Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften von AeroShell Grease 33 mit den zusätzlichen EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) durch die Zugabe eines Festschmiersto...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Mineralölbasierte Kalibrierungsflüssigkeit für Treibstoffsysteme von Triebwerken.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Smoke Oil ist ein Kohlenwasserstoff-Fluid basierend auf der Shell Gas-to-Liquid-Technologie. Es ist voll gesättigt mit einem hohen Anteil an isoparaffinischen Strukturen.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Bei diesem Hochleistungs-Kraftübertragungsöl werden durch die Verwendung hochwertiger ausraffinierter Grundöle und modernster Additivtechnologie eine außergewöhnlich hohe oxidative und thermische Stabilität des Öls erreicht und längere Ölwechselintervalle gegenüber konventionelle...
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Shell GadusRail S4 High Speed EUDB ist ein Hochgeschwindigkeitsfett für die Achsschmierung von Zügen mit verlängerten Wartungsintervallen und basiert auf hochraffinierten Grundölen und einem Lithium-Verdicker.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Spurkranzschmierung, welches für den Einsatz in Onboard-Schmierstoffgebern im Bahnsektor entwickelt wurde.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Beim Shell GadusRail S3 EUDB handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Beim Shell GadusRail S3 EUFR handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren u...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!