Menu

Produkte von Lüdecke, Naber

Produkte filtern in Produkte von Lüdecke, Naber
Hersteller: Lüdecke Hersteller: Naber Alle zurücksetzen
401-420 von 435 Produkten
in Produkte von Lüdecke, Naber
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle für Überwurfmutter aus Messing (Ms) blank und Außenkonus 37°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle mit Innengewinde, Sicherungsbund und Überwurfmutter. Für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle aus Stahl zum Anschluss oder zur Verlängerung von Schlauchleitungen.

Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung Überwurfmutter aus Stahl/Temperguss verzinkt, und gelb passiviert, passend zu Kegeltüllen.

Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.

Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Doppelnippel beidseitig, mit gleichem Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Siebnippel beidseitig, mit Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Anschlussnippel ohne Sieb, mit Innen- und Außengewinde.

Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

3-Wege-Stück aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde, verschraubbar mit Pressluft-Klauenkupplungen.

Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.

Dampfarmatur VSS mit AG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

401-420 von 435 Produkten