1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Brennerkappe lang L=153 mm Brennerkappe mittel L=64 mm Brennerkappe kurz L=11 mm Kopfschild Standard Ø 10,1/Ø 20,0 x 7,0 mm Spannhülse MS 2,4/4,5 x 25 mm Spannhülsengehäuse 2,4/Ø 9,5 x 20,6 mm Gasdüse keramisch Ø 8/Ø 14 x 30 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 9,5/Ø 14 x 30 mm, schraubbar Gaslinse 2,4/Ø 14 x 22,5 mm Gasdüse keramisch Ø 9,5/Ø 20 x 25,5 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 11/Ø 20 x 25,5 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 12,5/Ø 19 x 25,5 mm, schraubbar Kopfschild groß Ø 12,8/Ø 30,0 x 14,0 mm Spannhülse groß Ø 2,4/Ø 5,3 x 40,2 mm Gaslinse groß 2,4/Ø 25,4 x 41 mm Spannhülse MS 1,6/4,5 x 25 mm Spannhülsengehäuse 1,6/Ø 9,5 x 20,6 mm Spannhülsengehäuse 3,2/Ø 9,5 x 20,6 mm Gasdüse keramisch Ø 6,5/Ø 14 x 30 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 11/Ø 15 x 30 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 12,7/Ø 17 x 29,5 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 16/Ø 17 x 29,5 mm, schraubbar Gaslinse 1,6/Ø 14 x 22,5 mm Gaslinse 3,2/Ø 14 x 22,5 mm Gasdüse keramisch Ø 6,5/Ø 20 x 25,5 mm, schraubbar Gasdüse keramisch Ø 8/Ø 20 x 25,5 mm, schraubbar Spannhülse groß Ø 1,6/Ø 5,3 x 40,2 mm Spannhülse groß Ø 3,2/Ø 5,3 x 40,2 mm Gaslinse groß 1,6/Ø 25,4 x 41 mm Gaslinse groß Ø 3,2/Ø 25,4 x 41 mm 44.0350.1495 44.0350.1496 44.0350.1761 42.0100.0391 42.0001.1132 42.0001.0261 42.0300.0106 42.0300.0107 42.0001.1345 42.0300.0984 42.0300.2007 42.0300.2008 42.0100.0407 42.0001.3008 42.0001.3012 42.0001.1130 42.0001.1133 42.0001.0260 42.0001.0262 42.0300.0105 42.0300.0108 42.0300.0109 42.0300.0110 42.0001.1344 42.0001.1346 42.0300.0982 42.0300.0983 42.0001.3001 42.0001.3009 42.0001.3011 42.0001.3013
Weitere Merkmale Weniger Merkmale