Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Vorgesteuertes Proportionalventil in Zwischenplattenbauweise, zur Druckregelung in P.
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Proportional-Druckminderventile mit integrierter Elektronik. Sie funktionieren wie Druckreduzierventile, die nicht nur den Druck von Leitung P nach A reduzieren, sondern auch den Rückfluss von A nach T gewährleisten, wenn am Ausgang A der eingestellte Druck überstiegen wird (z. B...
Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik
Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Proportionalventilen DSE3. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- u...
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Proportionalkarten sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Spezifische Software mit Programmierer als einfaches Instrument, um die Parameter des Geräts einsehen und bearbeiten zu können.
Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile
Stecker für Wegeventile und Regelventile mit integrierter Elektronik.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Der Drucktransmitter PTH wurde für hohe dynamische Leistungen entwickelt. Er wandelt einen hydraulischen Druck in ein elektrisches Ausgangssignal um.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schwingungsisolierung
Selbstklebendes H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!