Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Rhodos FH Kosmos schwarz

mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drückergarnitur Modell Rhodos FH Kosmos schwarz

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil links/Lochteil rechts
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Schraubrosette
3-tlg. mit Hochhaltefeder
  • Rosetten Ø x S
52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • durchgehende Schraubverbindung
M4
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant