Menu

Drücker Zermatt, Schwarzstahl

von Halcö   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Drucken
Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Kunststoffbuchse
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drückeransatz
18 mm
  • Drücker Ø x L x T
18 x 120 x 59 mm 
  • Langschild B x H x S
38 x 237 x 3 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben
  • Vierkantstift 8 x 100 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Verriegelungsstift 7 x 65 mm (bei WC-Garnitur)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken