Menu

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur Memphis 5071, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Flachknopf 5827 gerade.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 130 mm
  • Knopf-Ø
50 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Wechselstift M 10/8,5 x 110 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 65 mm für Türstärke bis 60 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Fluchtwegsymbol EN 179


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken