Menu

Feuerschutz-Wechselgarnitur Fortis DR103/KN204, Edelstahl

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Wechselgarnitur Edelstahl matt, auf Rundrosetten, Knopf Radius starr, gekröpft.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 20 x 132 x 60 mm
  • Knopf-Ø
 60 mm
  • Rosette Ø x S
 52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm

Lieferumfang
  • Patent-Wechselstift 8/8,5 x 84 mm für 36–50 mm (Maß von Mitte Schloss bis Innenkante Türblatt)
  • Hülsenschrauben M 4 x 100 mm für Türstärke bis 52 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken