Menu

Feuerschutz-Wechselgarnitur Nora, Edelstahl

mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Wechselgarnitur Edelstahl matt, gebürstet, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung festdrehbar
  • Drücker Stiftteil
  • Unterkonstruktion Stahl mit Stütznocken
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
19 x 134 x 56 mm
  • Knopf Ø x T
58 x 52 mm
  • Gewindeaufnahme
M 6
  • Rosetten Ø x S
53 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
43 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm 

Lieferumfang
  • Wechselstift 9 mm
  • Durchzugschrauben M 4 x 65 mm und Hülsenmuttern

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken