Menu

Türknopf EK530 gerade, Edelstahl

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Fixknopf, Edelstahl matt, auf 3-teiliger Schraubrosett rund.
Vorteile/Ausführungen
  • Nylongleitlager (fest)
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • für Wechselgarnituren geeignet
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Aufnahme für Wechselstift
M 12
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Gewindeaufnahme
M 4

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 75 mm
  • Schraubwechselstift M 12/8 x 100 mm (Längenangabe ohne Gewinderolle)

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken