Menu

Drücker Real Easy-R, Edelstahl

mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Einsatzbereich
  • für moderne architektonische Innentüren
  • verwendbar mit dem KABA Solo Einstemmschloss

Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • hauchdünne Rosette mit nur 3 mm Stärke – jetzt auch mit Sperrolive
  • kein Riegel mehr im Schloss erforderlich
  • durch 90°-Drehung der Sperrolive wird der Drücker blockiert
  • keine Buntbartschlüssel-, Profilzylinder- oder WC-Rosetten mehr erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Notöffnung erfolgt von der Außenseite durch Schlitzkopf an der Rosette
  • Rosettenbefestigung mittels aufgebrachtem doppelseitigem Klebeband

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Drückeransatz
16 mm
  • Rosette Ø x S
58 x 3 mm
  • Stütznocken-Ø
6 mm

Lieferumfang
  • Spanplattenschrauben 4 x 50 mm für Türstärke 38–42 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken