Menu

Feuerschutz-Drücker Magnum DR101, Edelstahl

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
20 x 140 x 60 mm
  • Rosette Ø x S
52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/8 mm für Türstärke bis 60 mm
  • Hülsenschrauben M 4 x 50 mm für Türstärke bis 54 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken