Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Clip-Rosette auf Stahl-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859 (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 8,5 mm)
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS (nur bei Schlossnuss/Vierkantstift 9,0 mm)

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 130 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 45 mm für Türstärke bis 40 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 65 mm für Türstärke bis 60 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken