Menu

Drücker Topaz Oslo 30.010

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaare) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (lose)
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Schraubrosette mit Polyamid-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 x 84 mm oder 8,5 x 84 mm
  • Spanplattenschrauben 4 x 50 mm für Türstärke 38–42 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken