Menu

Drückerrosette 5620, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide (festdrehbar)
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • kombinierbar mit allen Glutz-Drückern (ausgenommen Modell Lugano)

Technische Daten
  • Drückerlochung-Ø
 21,2 mm
  • Führung
 16 mm
  • Größe Ø x S 
 53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 45 mm für Türstärke bis 40 mm bei Rosetten mit Gewindenocken

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken