Menu

Drücker Kreta Edelstahl, auf Ovalrosetten

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Clip-Rosette mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 142 mm
  • Ovalrosette B x H x S
30 x 65 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
50 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 mm für Türstärke 50–70 mm
  • Ausgleichshülse 8/9 mm
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken