Menu

Objekt-Drücker 2554N, Edelstahl

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • links/rechts verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 20 x 140 x 63 mm
  • Ovalrosette B x H x S
 30 x 72 x 13 mm
  • Lochmittelabstand 
 50–52 mm

Downloads

Für Sie interessant

Ovalrosette 855Z/882 ES, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 855Z/882 ES, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Drücker Commercial Prestige Basel 5067 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Prestige Basel 5067

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Chasis Zink matt vernickelt, Griffhülse Edelstahl.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken