Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Clip-Rosette auf Stahl-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker H x L x T
25 x 155 x 55 mm
  • Rosetten B x H x S
30 x 72 x 12 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm für Türstärke 58–67 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859Fluchtwegsymbol EN 179


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken