Menu

Feuerschutz-Drücker Karat DR108, Edelstahl

von Goll   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf quadratischen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Rückholfeder
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Drücker L x T
125 x 54 mm
  • Rosette B x H x S
52 x 52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift für Türstärke bis 60/70 mm
  • Durchzugsschrauben inkl. Konterhülsen für Türstärke 37–54 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Rosette Karat RO110, eckig, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rosette Karat RO110, eckig, Edelstahl

Goll Zubehör

Rosette Edelstahl matt, Unterkonstruktion Stahl vernickelt.

Feuerschutz-Drücker Fortis DR103, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Fortis DR103, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Lumen DR102, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Lumen DR102, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Magnum DR101, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Magnum DR101, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Drücker Fortis DR303OV, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Fortis DR303OV, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.

Drücker Circuit DR311OV, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Circuit DR311OV, Edelstahl

Goll | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf ovalen Rosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken