Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos, gekröpft

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • links/rechts verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 19 x 140 x 88 mm
  • Ovalrosette B x H x S 
 34 x 74 x 14 mm
  • Lochmittelabstand
 50 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads

Für Sie interessant

Ovalrosette EZ145, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Ovalrosette EZ145, Edelstahl

Karcher Design Zubehör

Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.

Drückerstift Karcher Z1200H, 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Karcher Z1200H, 9 mm

Karcher Design Zubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5072, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Savannah 50661, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5059, gekröpft, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50072, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50073, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf Ovalrosetten.

Drücker Commercial Prestige Basel 5067 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Prestige Basel 5067

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Chasis Zink matt vernickelt, Griffhülse Edelstahl.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Rhodos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken