Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Lumen DR102

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Lumen DR102

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Rosetten Ø x S
52 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Rückholfeder
 
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Hülsenschrauben M4 x 45 mm für TS bis 52 mm beigepackt
  • Vierkantstift für TS bis 60 mm beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859