Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türknopf Modell EK300G gekröpft

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Türknopf Modell EK300G gekröpft

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fixknopf Edelstahl matt.
Technische Daten
  • auf Rundrosette 
 fix montiert
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm
  • Gewindeaufnahme
 M4
Lieferumfang
  •  Befestigungsschrauben
 M4 x 75 mm
  •  Schraubwechselstift M12
 8,0 x 100 mm, Längenangabe ohne Gewinderolle
  •  Ausgleichhülse
 8,0 / 8,5 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS