Menu

Ovalrosette 17 1757, Edelstahl

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Größe B x H x S
 32,5 x 70 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
 50 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf 07 0854 RR, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 07 0854 RR, gekröpft, Edelstahl

FSB Zubehör von

Rohrrahmen-Fixknopf Edelstahl matt, auf Ovalrosette.

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Abverkauf
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette Lugano 5620, easy fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Clip-Rundrosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette Topaz 5632C/5332C, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rosette Edelstahl matt, mit Polyamid-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rosettengarnitur piatto, rund, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Drückerrosette piatto, eckig, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drückerrosette piatto, eckig, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Schlüsselrosette piatto, eckig, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Schlüsselrosette piatto, eckig, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Rundrosette EZ1332, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette EZ1332, Edelstahl

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

3-teilige Rosette Edelstahl matt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken