Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Lochteil Modell Rhodos XL Niro

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Lochteil Modell Rhodos XL Niro

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Rundrosette.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
Technische Daten
  • Lagerung
Kugellager festdrehbar
  • Drücker
Lochteil links/rechts
  • Drücker Ø x L
22 x 131 mm
  • Vierkantaufnahme
8 mm
  • Schraubrosette
3-tlg.
  • Rosetten Ø x S
52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Verschraubung
verdeckt