Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell 12 1076 FSB ASL® Bronze

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drückergarnitur Modell 12 1076 FSB ASL® Bronze

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bronze patiniert gewachst, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Einsatzbereich
  • links/rechts
Vorteile/Ausführungen
  • Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt, es muss nicht länger am Türdrückerhals „vorbeigeschraubt“ werden
  • Die Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit deutlich
  • Klassifizierungsschlüssel 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Anwendungen/Hinweise
  • FH geprüft und zertifiziert nach EN 1906/C und EN 1634-1/Kl. B, Zertifikat siehe PDF im Haberkorn E-Shop, dieses liegt jeder FSB ASL® Grt. bei
  • gilt nur für Nuss 8,5 mm – FH Ö-Norm, gilt nicht für DIN 9 mm
Technische Daten
  • Lagerung 
FSB ASL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
45°
  • Hochhaltefeder
richtungsneutral
  • Drücker 
Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung
verdeckt
  • Drückeransatz
Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Drücker Ø x L x T 
21 x 137 x 57 mm
  • Rosetten Ø x S 
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung 
verdeckt (M5-Edelstahl-Durchverschraubung)
  • Drückervierkant
8,5 mm
  • WC-Riegel-Vierkant
7,0 mm
Lieferumfang
  • 4 Gewinde-Befestigungsschrauben Edelstahl M 5
  • 4 Gewindehülsen Stahl M 5 x 26 mm
  • 1 Vollstift Stahl verzinkt, abgesetzt 8,0/8,5/8,0 mm
  • 2 Gewindeschrauben M 6 x 8 mm

Für Sie interessant


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze

Aluminium gestrahlt bronzefarbig, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze

Aluminium gestrahlt bronzefarbig, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze

Bronze patiniert gewachst, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.


mehr von FSB | mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze

Steckgriffpaar Aluminium gestrahlt bronzefarbig, auf minimalistischer Rundrosette.