Menu

Drücker Madeira ER eckig, Kosmos schwarz

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf quadratischen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Schraubrosette 3-teilig mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Rosetten B x H x S
52 x 52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 x 110 mm und Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 43 mm und M 4 x 50 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken