Menu

Objekt-Feuerschutz-Wechselgarnitur 12 1005 FSB ASL®, mit Flachknopf schwarz

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker 12 1005 und Flachknopf 23 0829 gerade, starr, Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitlager FSB ASL® (festdrehbar)
  • Hochhaltefeder (richtungsneutral)
  • Drücker Lochteil
  • Drückerführung verdeckt
  • Deckrosette mit Clip-Technik
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 5)
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals
  • Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
45°
  • Drücker L x T
128 x 59 mm
  • Knopf-Ø
50 mm
  • Aufnahme für Wechselstift
M 12
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 4 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 2 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 26 mm
  • 1 Wechselstift M 12 abgesetzt 8/8,5 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken