Menu

Wechselgarnitur Madeira EPL, Plan Design, Bronze Antik

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Madeira Plan Design und Rundknopf Bronze Antik, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • für flächenbündigen oder aufgesetzten Einbau
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 5)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
19/26 x 135 x 63 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 3 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Schraubwechselstift 8 x 70 mm und Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 5

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken