Menu

Drücker WG Lilly, Aluminium

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (lose)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drückeransatz 
 16 mm
  • Drückerlänge
 130 mm
  • Aufsteckrosette Ø x S 
 50 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • Spanplattenschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken