Menu

Objekt-Drücker 72 1076 AGL®, Aluminium

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, mit Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausgleichslager FSB AGL® (festdrehbar)
  • Hochhaltemechanik mit integriertem 0°-Anschlagpunkt
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Drückerführung verdeckt
  • Cliprosette auf Metallunterkonstruktion
  • einfache und schnelle Montage durch Adaptertechnologie
  • Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Verschraubung verdeckt
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosette am Türblatt verschraubt, kein „Vorbeischrauben“ am Türdrückerhals

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Technische Daten
  • Betätigungswinkel
35°
  • Drücker Ø x L x T
21 x 137 x 57 mm
  • Rosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm

Lieferumfang
  • 4 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 4 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 18 mm
  • 1 Vierkantstift abgesetzt 8/8,5/8 mm, fix eingepresst
  • 1 Riegel-Vierkant 7 mm, fix eingepresst (bei WC-Garnitur)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken