Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2454M FH, Aluminium

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Drücker-Lochteil links/rechts verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 20 x 140 x 63 mm
  • Ovalrosette B x H x S
 30 x 72 x 13 mm
  • Lochmittelabstand 
 50–52 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Downloads

Für Sie interessant

Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Ovalrosette 855Z/882 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann Zubehör

Rohrrahmenrosette Aluminium naturfarbig eloxiert.

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).

Drücker 09 1087, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 09 1087, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.

Drücker 06 0663, gekröpft, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 06 0663, gekröpft, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckiger Rosette.

Drücker 117G, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Drücker 117G, Aluminium

Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf rechteckigen Rosetten.

Objekt-Drücker 2554, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554N, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554N, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 1554, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 1554, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2254, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2254, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken