Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell 12 1244 FSB ASL® schwarz

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drückergarnitur Modell 12 1244 FSB ASL® schwarz

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Bronze | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.
Einsatzbereich
  • links/rechts
Vorteile/Ausführungen
  • Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage
  • Rosettenunterkonstruktion wird ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt, es muss nicht länger am Türdrückerhals „vorbeigeschraubt“ werden
  • Die Edelstahlverstärkte Unterkonstruktion im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht die Zugfestigkeit deutlich
  • Klassifizierungsschlüssel 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Anwendungen/Hinweise
  • FH geprüft und zertifiziert nach EN 1906/C und EN 1634-1/Kl. B, Zertifikat siehe PDF im Haberkorn E-Shop, dieses liegt jeder FSB ASL® Grt. bei
  • gilt nur für Nuss 8,5 mm – FH Ö-Norm, gilt nicht für DIN 9 mm
Technische Daten
  • Lagerung
FSB ASL® festdrehbar
  • Betätigungswinkel
45°
  • Hochhaltefeder
richtungsneutral
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drückerführung
verdeckt
  • Drückeransatz
Adapter-Ansatz auf Rosetten-Unterkonstruktion
  • Drücker L x T
140 x 57,5 mm
  • Rosetten Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø x L
9 x 6 mm
  • Verschraubung
verdeckt (M5-Edelstahl-Durchverschraubung)
  • Drückervierkant
8,5 mm
  • WC-Riegel-Vierkant
7,0 mm
Lieferumfang
  • 4 Gewinde-Befestigungsschrauben Edelstahl M 5
  • 4 Gewindehülsen Stahl M 5 x 26 mm
  • 1 Vollstift Stahl verzinkt, abgesetzt 8,0/8,5/8,0 mm
  • 2 Gewindeschrauben M 6 x 8 mm

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von FSB Das könnte Sie auch interessieren

Muschelgriff Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von dormakaba Das könnte Sie auch interessieren

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Für ungefälzte Wohnraumtüren.