Menu

Türgriff 8174, schräg 25°

von KWS   |   mehr Stoßgriffe und Zubehör

Drucken
Stoßgriff Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Ansatz schräg

Technische Daten
  • Griffrohr-Ø 
 25 mm
  • Griffhöhe
 75 mm
  • Türblatt-Mindeststärke 
 40 mm

Lieferumfang
  • Selbstschneidehülsen M 8 x 30 mm für einseitige Befestigung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken